Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Oval teras bağlantı parçası

Teras bağlantı parçası, oval
TERAS BAĞLANTI PARÇASI-GİZLİ(ALU)80X35X4

Ürün no. 090700080

EAN 4046778269009

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Oval teras bağlantı parçası

Ürün no. 090700080

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Görünür vida olmadan döşeme tahtaları hızlı ve basit şekilde monte edilir

Basit


Atölyeye döşemek için ahşap döşeme tahtaları hazırlanabilir: Döşeme tahtalarını işaretleyin (alt yapının çerçevesinin kenarları arasındaki mesafeye göre), ardından döşeme tahtaları belirtilen işaretlere göre frezelenir.

Döşeme tahtalarının üstünde vida delikleri olmadan bağlamak için (sadece birinci ve son tahta bir kez vidalanmalıdır). Bu, çıplak ayakla tereddüt etmeden yürünebilecek hassas bir döşeme yüzeyi sağlar.


Teras bağlantı parçası, Würth döşeme konstrüksiyon vidasıyla birlikte çalışmak üzere geliştirilmiştir. Döşeme konstrüksiyon vidası yapıya monte edilir. Alt yapı, döşeme konstrüksiyon vidası bir matkap uçlu olduğu için önceden delme gerektirmez.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (l1)

80 mm

Genişlik (b1)

35 mm

Çubuk genişliği (b2)

8 mm

Kalınlık (h1)

4 mm

Malzeme

Alüminyum

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Ahşap tutma saplı masif çelik işkence

SCRCLMP-G-400X120MM

Esnek ve hassas sıkıştırma için kolay ve kullanışlı sıkıştırma parçası.