Oval rozet üzerinde kapı kolu A 900
Oval rozet üzerinde kapı kolu A 900
Ürün no. 0687282650
EAN 4057708384433
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Cisim alanı, Özel alan |
Rozet kalınlığı | 14 mm |
Şunun için uygun: | Ev kapıları, Profil çerçevesi kapısı, Borulu çerçeve kapı |
Yangın koruma sertifikalı | Hayır |
Rulman Teknolojisi | Kapı kolu, sabit, Dönüş mekanizması |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2, 1,4301 |
Parlaklık seviyesi | Mat |
DIN yönü | DIN R/L |
Standartlar | EN 1906 |
Kullanım kategorisi | Sınıf 4 |
Çevresel Ürün Deklarasyonu | Hayır |
Montaj tipi | Vidalı |
Kare boyutu | 8 mm |
Parça derinliği | 40 mm |
Tutma sapı uzunluğu | 145 mm |
Delik mesafesi | 50 mm |
Rozet uzunluğu | 74 mm |
Rozet genişliği | 33 mm |
Rozet dahil tutma sapı yüksekliği/ etiket | 68 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!