Oval innerrosett A med PC-hull for liming
Oval innerrosett A med PC-hull for liming
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stanset hull | PZ |
Bruksområde | Object area |
Rosettykkelse | 2,5 mm |
Egnet for | Husdører |
Design | Rosette oval |
Brannbeskyttelse sertifisert | Nei |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Glansgrad | Matt |
DIN-retning | DIN R/L |
Environmental Product Declaration | Nei |
Type montering | Festes med lim |
Rosettlengde | 65 mm |
Rosettbredde | 28 mm |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.