Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Outil de réparation des filetages NES 22

Outil de réparation des filetages, NES 22
OUTIL REP FIL INT 12-16MM 5/32-11/16

Art. N° 1952001417
EAN 4056807684796
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
Pour les taraudages de 12 - 16 mm et 5/32 - 11/16 pouces.
  • Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage

  • Aucun calibrage requis

  • Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits

  • Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre min./max.

12-16 mm

Surplat

5/32pouce
11/16pouce

Poids du produit (par pièce)

150 g