Outil de réparation des filetages NES 21
Outil de réparation des filetages NES 21
OUTIL REP FIL INT 4-11MM 5/16-7/16
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglage facile pour tous les diamètres et pas de filetage
- Aucun calibrage requis
- Peut-être utilisé sur des filetages gauches et droits
- Adapté aux filetages métriques et américains standards avec un angle de flanc de 60°
Fiches de données de sécurité(X)
Diamètre min./max. | 8-11 mm |
Surplat | 5/16pouce |
Taraudage | 11 mm |
Poids du produit (par pièce) | 150 g |