Outil de dépose et kit de nettoyage de siège d'injecteur Vibrofighter
Kit d'extraction et de nettoyage pour injecteur, 32 pcs
VIBROFIGHTER+OUTILS NETT.SIEGES INJ.
Art. N° 1952004315
EAN 4061975527035
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Le Vibrofighter crée un interstice entre l'injecteur et la culasse, à travers lequel un dégrippant adapté pénètre profondément dans le siège
- Le mors de serrage du Vibrofighter est tout simplement fixé à la broche de tirage sous tension d’un extracteur d’injecteur, ce qui permet de transmettre les vibrations profondément et directement dans l’injecteur
- Nettoie toutes les surfaces de contact de la culasse telles que puits d’aiguille, siège et puits d’injecteur
- Idéal comme complément aux outils de dépose d'injecteur
Contenu de la livraison
- 1 kit Vibrofighter, 8 pcs
- 4 x brosses nettoyantes en laiton pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm
- 4 x brosses nettoyantes en nylon pour puits, diamètre 18/19/21/24 mm
- 1 x brosse nettoyante en laiton pour siège, diamètre 16 mm
- 1 x brosse nettoyante en nylon pour siège, diamètre 16 mm
- 4 x bouchons pour puits d’aiguille
- 1x tige de montage du bouchon
- 1 x Porte embout spécial flexible avec entrainement 1/4"
- 2 x Brosse laiton pour alésage, 300x100x7 mm
- 1 x Set de cotons tiges, 10 pces
- 1 x Würth-Injector-EX
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces | 24 PCS |
Poids du produit (par pièce) | 4750,000 g |
Pression de service | 10 bar |