Outil de blocage d'arbres à cames Ford EcoBoost 1.0 (GEN2)
Outil de blocage d'arbre à cames Ford
OUT. BLOC. DEPHAS. AAC FORD ECOB. 1L CH.
Art. N° 1952005505
EAN 4099618448690
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Pour les moteurs Ford EcoBoost 1.0 l de seconde génération avec une chaîne de distribution à partir de 2018
- Permet de régler/bloquer les arbres à cames
- Nécessaire pour remplacer la chaîne de distribution
- Les outils spéciaux sont uniquement insérés dans les alésages de solénoïde d'arbre à cames après la pose du capuchon
- Compris dans le contenu de la livraison : 1 outil de réglage pour arbre à cames d'échappement (p. ex. 303-1661-1), 1 outil de réglage pour arbre à cames d'admission (p. ex. 303-1661-2) et 1 goupille de réglage pour roue de réglage d'arbre à cames (p. ex. 310-018)
Attention : la courroie de distribution tournant dans le bain d'huile a été graduellement retirée et remplacée par la chaîne de distribution
Fiches de données de sécurité(X)
- Pour les moteurs Ford EcoBoost 1.0 l de 2de génération avec une chaîne de distribution à partir de 2018
- Modèles C-Max (à partir de 2017), Focus (à partir de 2018), Focus IV (à partir de 2018), Tourneo, Transit Connect (à partir de 2017), Puma (à partir de 2019), Fiesta VII (à partir de 2017)
- Codes moteur B7DA, B3DA, B7JA, B7JB, B7JC, B7JE, BZJA, B7DC, M0JA, M0JB, M0DC, B3GA, B3GB
- A utiliser comme référence OEM pour Ford 303-1661-1, 303-1661-2
Poids du produit (par pièce) | 880,000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!