Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Outer corner CERAfix 322

Outer corner CERAfix 322

Ürün no. 5875100432

EAN 4099618278440

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Outer corner CERAfix 322

Ürün no. 5875100432

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Kumaş / film membran kumaş

Yükseklik

60 mm

Kenar genişliği

120 mm

Renk

Kırmızı

Kenar uzunluğu

120 mm

Min. işlem sıcaklığı

1 °C

Maks. işlem sıcaklığı

40 °C

Maks. sıcaklık direnci

90 °C

Min. sıcaklık direnci

-22 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
1C slurry-type seal coating CERAfix 300

SEALCOAT-1C-(CERAFIX300)-15KG-GREY

Flexible crack-bridging, mineral one-component sealing slurry for indoor and outdoor use
İzolasyon sıvası, CERAfix 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexible crack-bridging, mineral two-component sealing slurry for indoor and outdoor use
Sızdırmazlık maddesi, CERAfix 302

LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY

Watertight, elastic, polymer dispersion-based sealing compound for sealing in a compound structure (AIV-F) for water impact classes W0-I and W1-I in floor applications and W2-I in wall applications according to DIN 18534
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
Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Duvar kağıdı bağlantı rulosu, silindir şekli

WLPAPPRESROLL-PUR-CYL-W4.5CM-D3.5CM

For pressing on and smoothing wallpaper seams, sealing tape and sealing fleece
x 1 ad.
Toothed spatula

TOSPTLA-160X85MM

Plastic spreader with different notch patterns on all sides
x 5 ad.
Decorating spatula hard

WLPAPSPTLA-HARD-240X120MM

x 1 ad.
Decorating spatula soft

WLPAPSPTLA-SOFT-280X170

x 1 ad.
Çift dişli mala

DBTOTRWL-SST-(2C-HNDL)-(12X12/4X4TO)

Double serration enables both the buttering (applying adhesive to the reverse of the tiles) and floating (applying adhesive to the surface) procedures to be carried out with one trowel.
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
Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Yalıtım membranı, CERAfix 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Fleece-laminated, crack-bridging waterproofing membrane for secure and fast system sealing where floors and walls meet
x 1 ad.
Sealing tape CERAfix 320 FLEX

SEALTPE-(CERAFIX-320FLEX)-50MX12CM-ROT

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 1 ad.
Inner corner CERAfix 321

WTRPROFMEMBR-FLEX(CERAFIX-321)-120MM

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 25 ad.