Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Outer corner CERAfix 322

Outer corner CERAfix 322

Art.-nr. 5875100432

EAN 4099618278440

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Outer corner CERAfix 322

Art.-nr. 5875100432

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 25 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Vlies/filmmembraanvlies

Hoogte

60 mm

Breedte van zijde

120 mm

Kleur

Rood

Beenlengte

120 mm

Minimale verwerkingstemperatuur

1 °C

Maximale verwerkingstemperatuur

40 °C

Max. temperatuurbestendigheid

90 °C

Min. temperatuurbestendigheid

-22 °C

UV-bestendig

0 - Niet van toepassing

Houdbaarheid vanaf productie

24 maanden

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
1-component afdichting van het slurry-type CERAfix® 300

SEALCOAT-1C-(CERAFIX300)-15KG-GREY

Flexibele, 1-component afdichtingscoating op slurrybasis voor het dichten van scheuren binnen en buiten
2-componenten afdichtingscoating slurry CERAfix® 301

SEALCOAT-2K-(CERAFIX-301)-21KG

Flexibele scheuroverbrugging, minerale tweecomponenten afdichtingsmengsel voor gebruik binnen en buiten
Vloeibare folie CERAfix® 302

LIQUIDFILM-(CERAFIX-302)-20KG-GREY

Waterdicht, elastisch polymeerafdichtingsmiddel op basis van dispersie voor afdichting in een samengestelde constructie (AIV-F) voor waterinwerkingsklassen W0-I en W1-I in vloertoepassingen en W2-I in wandtoepassingen conform DIN 18534
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
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Behangnaadroller Cilindrisch

AANDRUKROLLER-PUR-CIL-B4,5CM-D3,5CM

Voor het aandrukken en gladrollen van behangnaden, afdichtingstape en afdichtvlies
x 1 st
Toothed spatula

TOSPTLA-160X85MM

Plastic spreader with different notch patterns on all sides
x 5 st
Decorating spatula hard

WLPAPSPTLA-HARD-240X120MM

x 1 st
Decorating spatula soft

WLPAPSPTLA-SOFT-280X170

x 1 st
Lijmspaan 2C, met dubbele vertanding

DBTOTRWL-SST-(2C-HNDL)-(12X12/4X4TO)

Door dubbele vertanding kunnen zowel buttering (het aanbrengen van lijm op de achterkant van de tegels) als floating (het aanbrengen van lijm op het oppervlak) met één troffel worden uitgevoerd.
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
Extra artikelen:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Afdicht- en scheidingslaag CERAfix® 305

WTRPROF/DECUPLMEMBR-FLC-CERAFIX-305-30M

Met vlies gelamineerde afdichtingsstrip voor het overbruggen van scheuren en het snel en zeker afdichten van vloeren en muren
x 1 st
Sealing tape CERAfix 320 FLEX

SEALTPE-(CERAFIX-320FLEX)-50MX12CM-ROT

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 1 st
Inner corner CERAfix 321

WTRPROFMEMBR-FLEX(CERAFIX-321)-120MM

System component of CERAfix compound seals, fleece-laminated on both sides, flexible, waterproof, crack-bridging
x 25 st