Outer corner CERAfix 322
Outer corner CERAfix 322
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1976239.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Materiál | Rouno/fóliová membrána-rouno |
Výška | 60 mm |
Šířka ramene | 120 mm |
Barva | Červená |
Délka křídla | 120 mm |
Min. teplota zpracování | 1 °C |
Max. teplota zpracování | 40 °C |
Max. odolnost vůči teplotám | 90 °C |
Min. odolnost vůči teplotám | -22 °C |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!