Otvor rukojeti ZD 5
Klika ZD 5
KOV-ZD5-DK-(NI)-MATT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257520.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Verze montáže | Rukojeť |
Vhodné pro | Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | GE (Frankfurtský typ) |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Niklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 36-99 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 38 mm |
Délka rukojeti | 125 mm |
Průměr rukojeti | 19 mm |
Průměr montáže kliky | 15,8 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!