Ottimizzatore di prestazioni diesel
Ottimizzatore prestazioni diesel
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Previene l'accumulo di depositi nella camera di combustione e nel sistema a iniezione
- Aumenta l'effetto lubrificante del carburante a basso tenore di zolfo, prevenendo così l'abrasione della superficie e il rischio di anomalie al sistema a iniezione.
- Estende la stabilità di stoccaggio dei biocarburanti diesel
Garantisce una precisa iniezione diesel
- Minore consumo di carburante
- Funzionamento silenzioso del motore
Privo di zolfo, fosforo, metallo e acido
Caratteristiche tecniche(X)
Compatibile con tutti i moderni convertitori catalitici di ossidazione per motori diesel. Per tutti i motori diesel common rail e tecnologia a pompa/ugello.
Svuotare il contenuto del flacone nel serbatoio del carburante. Devono essere presenti almeno 10 litri di diesel nel serbatoio. Si consiglia l'uso ogni 2000 km e come misura preventiva dopo ogni riparazione effettuata sul sistema a iniezione e sul motore.
Contenuto | 300 ml |
Colore | Marrone |
Odore/profumo | Caratteristico |
Base chimica | Combinazione di additivi |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Densità | 0,81 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.