Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Otomobil ve cam güderisi

Otomobil ve cam güderisi
GÜDERİ KURULAMA BEZİ-70X45CM

Ürün no. 0899700630

EAN 4038898441595

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Otomobil ve cam güderisi

Ürün no. 0899700630
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
Gerçek koyun derisinden yapılmıştır

Yüksek su emme kapasitesi


Daha hızlı çalışma



Tamamen doğal ürün


  • Cilde nazik davranır

  • Çevre dostu

  • Tüy bırakmaz

  • Uzun kullanma süresi
Not

Bakım bilgileri


Kullanma süresini uzatmak için otomobil ve cam güderisini her kullanımdan sonra yıkayın; asit veya çözünmüş gres içeren yıkama maddeleri kullanılmadığından emin olun. Bezi sıkın ve havayla kuruması için serin; radyatör üzerine koymayın veya direkt güneş altında bırakmayın.

Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Cam ve aynaları temizlemek, araç yıkama işleminden sonra kurutma işleminde kullanılmak için uygundur. Deri, hiçbir kalıntı bırakmadan tüm su damlacıklarını emer.

Kılavuz

Temizleyeceğiniz yüzeyin üzerini bezle silmeniz yeterlidir. Islak bir aracı kurularken ara ara sıkılması önemlidir. Yalnızca temiz su kullanın. Kullandıktan sonra havayla kuruması için bekleyin

Malzeme

Koyun postu

Renk

Sarımsı güderi

Uzunluk

70 cm

Genişlik

45 cm

10 saniye içindeki emme

402 %

m² başına kaplama ağırlığı

80 g

10 saniye içindeki emme koşulları

DIN2417 ile uygun

Maks. emme

424 %

Toplam emme süresi

60 dak

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler