Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Otomobil süngeri

Otomobil süngeri
OTO YIKAMA SÜNGERİ-18X13X6CM

Ürün no. 0899700400

EAN 4011231844451

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Otomobil süngeri

Ürün no. 0899700400
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
Binek ve ticari araçların temizliği için

Farklı gözenek büyüklüklerine ve şekillere sahip özel yapı


  • Mükemmel temizlik

  • Köpürtmeye katkıda bulunur

  • Yüksek emicilik


Yüzeyde çizik oluşturmaz



Sürekli elastik

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Poliüretan köpük

Uzunluk x genişlik x yükseklik

18 x 13 x 6 cm

Uzunluk

18 cm

Genişlik

13 cm

Yükseklik

6 cm

Sıkıştırma kuvveti sapması

4 kPa

Sıkıştırma kuvveti sapması koşulları

%40 deformasyon

Min. boyuna germe dayanımı

60 N/cm²

Min. enine germe dayanımı

60 N/cm²

Min. çapraz kopma uzaması

100 %

Min. uzunlamasına kopma uzaması

100 %

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Temel inşaat kovası

PLASTİK KOVA-12LT

Çinko kaplamalı tutma sapı ile
Temel inşaat kovası

PLASTİK KOVA-12LT

Çinko kaplamalı tutma sapı ile