Otomatik yapı nivelmanı
Otomatik yapı nivelmanı
OTOMATİK NİVELMAN BN24
Ürün no. 071464621
EAN 4038898206330
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Görüş çizgisinin düzlemesi: otomatik (su terazisi ile ön ayarlama)
- Cihaz, su terazisi kutusu üzerindeki küçük okuma hatalarını otomatik olarak telafi eder
- Büyük ölçüde titreşime dayanıklı
Ek kaba vizör
Sonuç çok kısa sürede alınır
Büyük, kaymaz kolay kullanım düğmeleri
Basit, zaman kazandıran kullanım.
Cam arkasında metal yatay daire, 400 gon
Zorlu hava koşullarına bile dayanıklı.
Gövde: Alüminyum, sıçramaya dayanıklı
Yağmur altında kullanılabilir, darbeye dayanıklı
Sürekli karşı yay kontrolü
Aşırı dönüş önlemeli odaklama
Prizma: Su terazili
- mm okuma: yaklaşık 80 m
- cm tahmini: yaklaşık 250 m
- Derecelendirme: dik
- Görüntü: dikey
- Konpensatör: manyetik sönümlemeli
- Numaralandırma: 1 gon
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 220 mm |
Büyütme | 24 |
Min. bölümlendirme (açı boyu) | 1 gon |
Maks. bölümlendirme (açı boyu) | 400 gon |
Mercek açıklığı | 36 mm |