Otočný zámek Pro oválná očka 22,5 x 13,5 mm
Otočná spona s oválnými oky, 22,5 x 13,5 mm
UZAMK-DREH-MS-(E2J)-22,5X13MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Tuhá smyčka
Datové listy(X)
Konstrukce | Třmen tuhý |
Délka (L) | 41 mm |
Šířka (B) | 12,5 mm |
Výška (H) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (A) | 30,5 mm |
Materiál | Mosaz |