Otočné kování pro rohovou skříňku VS COR Wheel Pro pro 3/4 nástěnné skříňky
Ot. kov. pro roh.skř., VS COR Wheel Pro pro OS 3/4
OTOCKOVAN-SET-3/4POD-(CR)-600
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Poličky jsou neseny příčným nosníkem, který prochází přímo jednotkou
- Prakticky neviditelný mechanismus
- Lze namontovat do standardních jednotek
- Jednotku stabilizuje
Stabilní rám, práškový lak, bílá barva RAL 9010
- Dlouhodobá ochrana
- Snadná údržba
Dřevěná polička s obvodovým lemováním vyrobeným z ocelového drátu o průměru 7 mm, s chromováním s vysokým leskem
Atraktivní vzhled
Ničím nepřerušovaná polička, bílá, tloušťka 16 mm
- Velká úložná plocha
- Maximální využití úložného prostoru v rohových skříních
Výškově nastavitelné umístění police bez ohledu na výšku skříně
- Možnost kdykoliv změnit v soustavě otvorů s roztečí 40 mm
- Maximální využití prostoru
- Lze snadno dodatečně vylepšit
Nosnost na polici 12 kg
Dodací lhůta: cca 5 pracovních dnů po přijetí objednávky
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro šířku skříně | 600 mm |
Min. instalační výška | 609 mm |
Hloubka po stranách | 600 mm |
Materiál | Ocel/dřevo |
Povrch | Chromovaný/práškově lakovaný povrch |
Barva | Bílá RAL 9010 |
Barva základny | Bílá |
Počet polic | 2 ks |
Povolené zatížení | 24 kg |
Poloměr výklopného regálu | 240 mm |
Průměr | 480 mm |
Max. sražení korpusu | 265 mm |
Min. tloušťka po stranách | 16 mm |
Max. tloušťka po stranách | 19 mm |