Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Oszloptartó, BP-S/TZN

Oszloptartó, BP-S/TZN

Cikksz. 0681070110
EAN 4011231560351
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
One-piece post anchor suitable for concrete with blade mount (T shape) and 300 mm tubular dowel pin with pressure plate for medium-duty structures with higher splash protection requirements such as carports, balcony posts.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Kivitel

Statikai célokra

Forma

Penge alak

Támaszték méret

70 x 110 x 8 mm

Furatátmérő

9 mm

Tartólemez méretek

100 x 80 x 8 mm

Hosszúság

410 mm

Szükséges acélcsapok

4 db, átmérő 8 mm

A következő min. utólagos keresztmetszethez:

100 x 80 mm

Alaplemez formátum

70 x 70 x 5 mm

Villa hossza (beton)

300 mm

Villa átmérő (beton)

42 mm

9 mm-es furatok száma

4 darab

10 mm-es furatok száma

4 darab

Anyag

Acél

Bevonat

Tűzihorganyzott

Használati osztály

3

Alkatrészek száma

1 darab

Tömeg

1996 g

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X10

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X100

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 100 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X12

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

CSAV-4017-8.8U-ANYA-4032-8-(HDG)-M8X120

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 50 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X16

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X20

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

CSAV-4017-8.8U-ANYA-4032-8-(TZH)-M8X25

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X30

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X35

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X40

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X45

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X50

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X55

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

CSAV-4017-8.8U-ANYA-4032-8-(TZH)-M8X60

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X65

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X70

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X75

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X80

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 200 db
Hatlapfejű csavar, tövigmenetes, SB szerelvények, DIN EN 15048-1

SCR-4017-8.8U-NUT-4032-8-(HDG)-M8X90

DIN EN ISO 4017 szerinti hatlapfejű csavar és DIN EN ISO 4032 szerinti hatlapú anya, acél, 8.8U, tűzihorganyzott. Nem előfeszített szerkezeti csavarkötések fémszerkezetekhez.
x 100 db
Illesztőcsapok

RODPLG-(A2K)-8X90MM

Rögzítőelem acél alkatrészek, például tartótámaszos oszloptartók és fa kötőelemek között
x 100 db