Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Oszilloskop WOW! SCOPE

Oszilloskop
MESS/KALIBWZG-KFZ-WOW-4CHNL-STARTKT-BOX

Art.-Nr. W070500400

EAN 4065746610896

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Oszilloskop WOW! SCOPE

Art.-Nr. W070500400
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
Die ideale Ergänzung zu Ihrem Diagnosesystem
Digitales Oszilloskop mit 2 oder 4 Kanälen zur Messung von Signalen und Größen an elektrischen Bauteilen im Kraftfahrzeug. (Powered by pico)

Mit dem WOW! Scope (2-Kanal und 4-Kanal) können in Verbindung mit einem PC praktisch alle elektrischen und elektronischen Komponenten und Schaltkreise in einem Fahrzeug (Motorrad, PKW, LKW, etc.) gemessen und getestet werden.



  • Ergänzung zur EOBD Diagnose

  • Exakte Prüfung elektrischer und elektronischer Komponenten und Schaltkreisen

  • Stromversorgung über USB-Schnittstelle des PCs

  • Leistungsstarke Pico Automotive Software inklusive


Ausführungen:
  • Art. Nr. W070 500 200 2-Kanal WOW! Scope Starter Kit im Karton

  • Art. Nr. W070 500 400 4-Kanal WOW! Scope Starter Kit im Karton

  • Art. Nr. W070 501 200 2-Kanal WOW! Scope Standard Kit im Koffer

  • Art. Nr. W070 501 400 4-Kanal WOW! Scope Standard Kit im Koffer

  • Art. Nr. W070 502 400 4-Kanal WOW! Scope Advanced Kit im Koffer
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietMessung von Signalen und Größen an elektrischen und elektronischen Bauteilen im Kraftfahrzeug

Länge

190 mm

Breite

40 mm

Höhe

160 mm

Produktgewicht (per Stück)

900,000 g

Anzahl Funkkanäle

4 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen