Oszilloskop WOW! SCOPE
Oszilloskop
MESS/KALIBWZG-KFZ-WOW-4CHNL-ADVANKT-KOF
Art.-Nr. W070502400
EAN 4065746610889
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Digitales Oszilloskop mit 2 oder 4 Kanälen zur Messung von Signalen und Größen an elektrischen Bauteilen im Kraftfahrzeug. (Powered by pico)
Mit dem WOW! Scope (2-Kanal und 4-Kanal) können in Verbindung mit einem PC praktisch alle elektrischen und elektronischen Komponenten und Schaltkreise in einem Fahrzeug (Motorrad, PKW, LKW, etc.) gemessen und getestet werden.
- Ergänzung zur EOBD Diagnose
- Exakte Prüfung elektrischer und elektronischer Komponenten und Schaltkreisen
- Stromversorgung über USB-Schnittstelle des PCs
- Leistungsstarke Pico Automotive Software inklusive
Ausführungen:
- Art. Nr. W070 500 200 2-Kanal WOW! Scope Starter Kit im Karton
- Art. Nr. W070 500 400 4-Kanal WOW! Scope Starter Kit im Karton
- Art. Nr. W070 501 200 2-Kanal WOW! Scope Standard Kit im Koffer
- Art. Nr. W070 501 400 4-Kanal WOW! Scope Standard Kit im Koffer
- Art. Nr. W070 502 400 4-Kanal WOW! Scope Advanced Kit im Koffer
Datenblätter(X)
Länge | 190 mm |
Breite | 40 mm |
Höhe | 160 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 900,000 g |
Anzahl Funkkanäle | 4 STK |