Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Oświetlenie warsztatowe LED ze stopą magnetyczną Odpowiednie rozwiązanie do zastosowań mobilnych.

Oświetlenie warsztatowe LED ze stopą magnetyczną
ORSYMOBIL

Nr art. 096380 869
EAN 4056807579788
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
Odpowiednie rozwiązanie do zastosowań mobilnych
  • Z włącznikiem

  • Mocowanie na magnes wbudowane w podstawę lampy

  • Reflektory obrotowe z uchwytem

  • Przewód spiralny 2,4 metra z wtyczką pojazdową do gniazda zapalniczki
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Min./maks. napięcie wejściowe

10-36 V/DC

Szerokość

125 mm

Wysokość

200 mm

Głębokość

100 mm

Masa produktu (jednej sztuki)

1,200 kg

Strumień świetlny

1490 lm

Stopień ochrony IP

IP 67

Napięcie

12 V/DC

Kolor

Czarny
Czerwony

Długość kabla

2,4 m

Materiał

Aluminium