Osvětlení pracoviště na konzolu
Osvětlení pracoviště pro montážní rám
PRAC. SVĚTLO PRO MONT. RÁM. LED- 1150MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Práce bez oslnění
- Moderní svítidla s homogenním rozložením světla
- Svítidla s dlouhou životností pro trvalé použití
- Montáž osvětlení pracovní stanice nad pracovní plochu
Datové listy(X)
Materiál | ALU |
Povrch | Eloxováno |
Délka | 1150 mm |
Jmenovité napětí | 230 V |
Typ připojení | Zástrčka Schuko |
Délka kabelu | 3 m |
Typ světelného zdroje | 28 W, LED |
Šířka | 75 mm |
Hloubka | 62 mm |
Hmotnost | 5 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!