Osvětlení RZ LED 12 V / 24 V Univerzální
Osvětlení RZ LED, MINI
OSVIT RZ MALÉ (KBL-0,5M)-LED-24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Malé provedení
Datové listy(X)
Forma | Pravoúhlý |
Typ světelného zdroje | LED |
Barva světla | Bílá |
Konstrukce | Montáž |
Kabelová přípojka | Skabelem |
Délka kabelu | 0,5 m |
Min./max. jmenovité napětí | 12 / 24 V/DC |
Výkon | 1 W |
Délka | 83 mm |
Výška | 50 mm |
Hloubka | 30 mm |
Schvalovací značka | ECE |