Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Összekötőelemek, bútorépítés, SM 10

Összekötőelemek, bútorépítés, SM 10

Cikksz. 0683242641

EAN 4056807579757

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Összekötőelemek, bútorépítés, SM 10

Cikksz. 0683242641

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High-quality connector from the S series. The same clamping dimension as the cam lock connector. The real mini of connectors.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

A következő lemezvastagsághoz:

19 mm

Min./max. furatmélység (L1)

14-14,5 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (L2)

9,5 mm

Furatátmérő

10 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csavarok SM 10 összekötőelemhez

BLT-(F.CON-SM10)-ZN-M6-34MM

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 db
Csavarok SM 10 összekötőelemhez

BLT-(F.CON-SM10)-ZN-EURO5-34MM

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 db
Csavar sarokkötéshez, SM 10 összekötőelemhez

MITRBLT-(F.CON-SM10)-ZN

Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
x 100 db
Hüvely, bútorépítés, S sorozat

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-ZN-M6

Fast screwing in with hexagon socket and collar
x 200 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felragasztható takarókupak

FELRAGASZTHATÓ TAKARÓKUPAK D13M

Jó tapadás, ellenáll a víznek és szappannak
x 60 db