Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15

Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15

Cikksz. 0683242621

EAN 4056807579795

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Összekötőelemek, bútorépítés, SE 15

Cikksz. 0683242621

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 200 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

High-quality connector from the S series. Can be replaced with all 15 mm cam lock connectors via identical bore. The alternative to fixed connection.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

A következő lemezvastagsághoz:

19 mm

Min./max. furatmélység (L1)

13,5-14 mm

Furat közepe és perem közötti távolság (L2)

9,5 mm

Furatátmérő

15 mm

Szükséges tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Csavar sarokkötéshez, SE 15 összekötőelemhez

MITRBLT-(F.CON-SE15)-ZN

Mitre bolt with joint for connections of 85° to 180°
x 100 db
Belső kulcsnyílású hernyócsavar csonkított kúppal ISO 4026 acél, 45H, horganyzott, kékre passzivált (A2K)

HRNYCS-TOMPA-ISO4026-45H-2,5-(A2K)-M5X40

Csavarok SE 15 összekötőelemhez

BLT-(F.CON-SE15)-ZN-M6-34MM

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 db
Csavarok SE 15 összekötőelemhez

BLT-(F.CON-SE15)-ZN-EURO5-34MM

Thread M6 or direct thread for bore ∅ 5 mm
x 200 db
Dupla csavar SE 15 összekötőelemhez

DBBLT-(F.CON-SE15)-ZN-34MM

Use as plate connector or double bolt for centre panel
x 200 db
Hüvely, bútorépítés, S sorozat

SLEV-(F.CON-SERIE-S)-ZN-M6

Fast screwing in with hexagon socket and collar
x 200 db
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Felragasztható takarókupak

TAKARÓSAPKA-RAGASZTHATÓ-ABS-FEKETE-D20MM

Jó tapadás, ellenáll a víznek és szappannak
x 45 db