Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Összekötő tartókar készlet, cinköntvény

Összekötő tartókar készlet, cinköntvény

Cikksz. 4952600292

EAN 4056807475295

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Összekötő tartókar készlet, cinköntvény

Cikksz. 4952600292

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 10 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For the right-angled connection of profiles and surface elements
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Cink formaöntvény

Profil típus

I

A következő horonyszélességhez: (N)

8 mm

Hosszúság (l1)

40 mm

Szélesség (b1)

40 mm

Magasság (h1)

40 mm

Anyagvastagság (s1)

8 mm

Furatátmérő (d1)

8 mm

Darabszám a készletben

5 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk