Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Összehajtható mérőléc, külső csuklókkal

Méterrúd külső zsanérral

Cikksz. 0825801000
EAN 4050642474413
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
Külső rugóacél zsanérok

Fa mérőléc, 2 m



A skálát nem szakítják meg furatok


Rejtett szegecsek



Piros decimális jelölések


Mérési eredmények jobb leolvashatósága

Megjegyzés

Személyes felirattal is, promóciós ajándékként.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Fa

Szín

Fehér

Max. hossz mérési tartomány

2 m

Elemhossz (forgáspont)

200 mm

Pontossági osztály

III

Elemek száma

10 darab

Hosszúság (összecsukva) x Szélesség (összecsukva) x Magasság

220 x 16 x 35 mm

Illesztések anyaga

Acél

Kivitel

Kívül lévő zsanér, Bereteszelés nélkül 90°-nál

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk