Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Összecsukható, mozgatható profi állványzat

Összecsukható, mozgatható profi állványzat

Cikksz. 0962931706

EAN 4053479479712

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Összecsukható, mozgatható profi állványzat

Cikksz. 0962931706
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
Lightweight, compact ladder scaffolding with struts made from strong rectangular tubing. Standing height: 1.0 m.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Alumínium

Állványzat hossz

2,06 m

Állványozás szélessége

1,15 m

Max. állványozás magasság

1,7 m

Rakodófelület hossza

1,50 m

Rakodófelület szélessége

0,5 m

Max. rakodófelület magasság

1 m

Teherbírás

150 kg

Személyek max. száma

1

Max. állásmagasság

1 m

Max. munkamagasság

3 m

Tömeg

28,5 kg

Szállítási méretek

1,7 x 0,83 x 0,4 m

Tartalmaz: Összecsukható, mozgatható profi állványzat:
1 x
ECONOMY 70 összecsukható görgős állvány

ÖSSZEHAJTHATÓ ÁLLVÁNYZAT-BASIC

Leírás: Könnyű, kompakt létrás állványzat erős négyszögletes csövekből készült merevítőrudakkal. Állásmagasság: 0,7 m.
Mennyiség: 1 x
1 x
Professzionális, felbillenés elleni stabilizátor

DŐLÉS-ELLENI-BIZT.-(SCFLD-FLP/ROLL)-PRO

Leírás: ECONOMY 75 összecsukható mobil állványzat (korábban alapállványzat) utólagos felszereléséhez 1,0 méteres állásmagasságig
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Összekötő platform

PLATFORM-VÍZSZINTES

Két összecsukható görgős állvány összekötéséhez, széles felületű állványzatként történő alkalmazáshoz
x 1 db
Korlátgarnitúra

SÍN-KÉSZLET

Összecsukható görgős állványhoz történő rögzítéshez max. 1,55 m-es állásmagasságig (csak teleszkópos támaszkészlettel együttes használatra)
x 1 db
Korlátösszekötő cső

RLCONTUB-(F.SCFLD-FLP/ROLL)

For connecting railings of two folding roller scaffolds for use as area-wide scaffolding
x 1 db
Teleszkópos támasztókészlet

TELESZKÓPOS-TÁMASZTÓ-(SCFLD-FLP/ROLL)

Összecsukható, mozgatható alapállványzathoz 1,0 méteres állásmagasságig. Sínkészlettel 1,55 méterig.
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Fastening set for cross beams

SP-FASTENING-SET-F.TRAV

x 1 db
Plastic cap

SP-PLA-CAP

x 1 db
Öntapadó piktogram létrára

LBL-(F.SCFLD-0962931706)-PVC

x 1 db
Keresztmerevítés görgővel, összecs. görgős állvány

SP-CROSSBRACE-W.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 db
Keresztmer. görgő nélk., összecs. görgős állvány

SP-CROSSBRACE-WO.CSTR-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 db
Görgő fékkel összecsukható görgős állványhoz

SP-CASTOR-W.BRAKE-(F.SCFLD-0962931706)

x 1 db
Munkaállvány összecsukható görgős állványhoz

SP-PLATFORM-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 db
Hátlap zsanérral összecsukható görgős állványhoz

SP-REARWALL-W.HNGE-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 db
Fali rudak összecsukható görgős állványhoz

SP-WALLBARS-L-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 db
Fali rudak összecsukható görgős állványhoz

SP-WALLBARS-R-W.ROLL-(F.SCFLD-FLP/MOB)

x 1 db
Professzionális, felbillenés elleni stabilizátor

DŐLÉS-ELLENI-BIZT.-(SCFLD-FLP/ROLL)-PRO

ECONOMY 75 összecsukható mobil állványzat (korábban alapállványzat) utólagos felszereléséhez 1,0 méteres állásmagasságig