Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Összecsukható kúp tartóval

Összecsukható kúp tartóval
BÓLYA TARTÓVAL - PH72

Cikksz. 096399 073

EAN 4052712116001

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Összecsukható kúp tartóval

Cikksz. 096399 073
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
Öntartó, napfényvisszaverő figyelmeztető jel a veszélyes áruk német szállítási előírásainak megfelelően (ADR/GGVSEB 2009)
  • Kiegészítő figyelmeztető eszközként használható

  • Magasság 510 mm, összecsukva a magasság kb. 60 mm

  • Villogó lámpával együtt (hosszú élettartamú LED)

  • Belső járműfelszerelésre szerelhető

  • A konzol eloxált alumíniumból készült

  • Elemmel működik: AAA típus (cikksz. 0827 000 01)
Megjegyzés

Az összecsukható kúp NEM váltja ki a német „KRESZ” (StVZO) által előírt figyelmeztető háromszöget!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Típus leírás

PH72

Szélesség

283 mm

Magasság

63 mm

Mélység

283 mm

Terméktömeg (darabonként)

2,800 kg

Anyag

Alumínium/műanyag

Tartalmaz: Összecsukható kúp tartóval:
1 x
Összecsukható kúp

ÖSSZECSUKHATÓ-BÓLYA-WM001

Leírás: Öntartó, napfényvisszaverő figyelmeztető jel
Mennyiség: 1 x
1 x
Tartó Kúphoz

ÖSSZECSUKHATÓ-KÚP-TARTÓ-PH73

Leírás: Belső járműfelszerelésre szerelhető
Mennyiség: 1 x