Összecsukható kúp
Összecsukható kúp
ÖSSZECSUKHATÓ-BÓLYA-WM001
Cikksz. 096380 283
EAN 4052712088483
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Kiegészítő figyelmeztető eszközként használható
- Magasság 510 mm, összecsukva a magasság kb. 60 mm
- Villogó lámpával együtt (hosszú élettartamú LED)
- Belső járműfelszerelésre szerelhető
- Elemmel működik: AAA típus (cikksz. 0827 000 01)
Az összecsukható kúp NEM váltja ki a német „KRESZ” (StVZO) által előírt figyelmeztető háromszöget!
Adatlapok(X)
Típus leírás | WM001 |
Szélesség | 280 mm |
Magasság | 510 mm |
Mélység | 280 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 1,800 kg |
Anyag | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!