Összecsukható fűrész Kataba
Kataba összehajtható fűrész
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Finomfogazású fűrész, hát nélkül
Összecsukható fűrészlap
Hatékonyan helytakarékos, és védi a fogazást
Indukciósan edzett fogazás
Nagyon éles, nagy stabilitású
Rendkívül rugalmas fűrészlap
A nehezen hozzáférhető helyeken való munkavégzéshez
Szállítás műanyag dobozban
Adatlapok(X)
Ideális méretre vágásra és mély vágásokhoz
Lap hossza | 250 mm |
Hosszúság (kinyitva) | 580 mm |
Pengevastagság | 0,5 mm |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!