Ösenschraube
Stahl verzinkt metrisches Gewinde
SHR-OES-(A2K)-M10X97
Art.-Nr. 023401097
EAN 4058794170412
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Augeninnendurchmesser (d2) | 14 mm |
Augenaußendurchmesser (d3) | 27 mm |
Länge (l1) | 97 mm |
Gewindelänge | 60 mm |
Augenstärke (s1) | 6,5 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |