Ösenschraube GS Stahl 4.8, blau verzinkt
Gerüstösenschraube GS
SHR-OES-GERUEST-(A0K)-10X160
Art.-Nr. 0160810160
EAN 4049557940922
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Dübelhülse und Ösenschraube sind ein optimal aufeinander abgestimmtes System und garantieren höchste Sicherheit.
- Ösenschraube Stahl 4.8.
- Die Ösenschraube muss so weit in den Dübel eingedreht werden, dass die Schraubenspitze min. 1x Schraubendurchmesser vorne aus dem Dübel ragt. Nur so ist die maximale Tragkraft zu erreichen.
- Durch die Verwendung von HM-Mehrzweckbohrern erreichen Sie in Lochsteinen ein deutlich besseres Bohrloch und viel höhere Auszugswerte.
- Bohren Sie Hohlkammersteine generell ohne Schlagwerk.
Datenblätter(X)
- Zur Befestigung von Standgerüsten muss GR ∅ 14 mit Ösenschraube GS 12 verwendet werden
- Geeignet für die Verankerung in Vollbaustoffen, Beton, Vollziegel, Fels außer Leichtbeton
Schraubendurchmesser (ds) | 10 mm |
Schraubenlänge | 160 mm |
Setztiefe (h s) | 60 mm |
Bohrernenndurchmesser | 12 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 70 mm |
| Leistungsdaten Ösenschraube | GS8 | GS10 | GS12 | ||
| Dübel Durchmesser [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
| Empfohlene Last 2) | Beton | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
| Ziegelvollstein MZ12 | Fempf. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
| Kalksandvollstein KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
| Leichtbetonvollstein V2 | – | 0,4 | 1,0 | ||
| Kalksandlochstein KSL12 | – | 0,4 | 0,8 | ||
| Hochlochziegel HLZ12 | – | 0,25 | 0,5 | ||
| 2) Die Richtlinien der Berufsgenossenschaften sind einzuhalten. | |||||
| Kennwerte | ||||
| Augen-Ø | [mm] | 22 | 30 | 25 |
| Randabstand | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
| Anzugsdrehmoment | MD [Nm] | – | – | – |
| Bohrlochtiefe | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
| Setztiefe | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
| Mindestbauteildicke | d ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
| Gewinde-Ø | dGew [mm] | 8 | 10 | 12 |
| Bohrernenn-Ø | dBohr [mm] | 10 | 12 | 14 |
| Loch-Ø im Bauteil | dBau [mm] | – | – | – |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!