Ösenlasthaken mit Sicherung GK 6
Ösenlasthaken Edelstahl GK6 mit Sicherung
HAK-OES-KETT-GK6-EDST-(6,3T)-D16
Art.-Nr. 516282316
EAN 4061975330505
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Güteklasse 6
- Rostfreier Stahl
- Geeignet für das sichere Heben von Lasten gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
- Konstruiert, geprüft und zertifiziert nach GS-OA 15-04 - EN 1677
- Ausgelegt auf eine Beanspruchung von 20.000 Lastwechseln
Datenblätter(X)
![]() | |
Tragfähigkeit | 6300 kg |
Kettendurchmesser | 16 mm |
Werkstoff | Edelstahl |
Maulbreite (b4) | 68 mm |
Aufnahmedurchmesser (h1) | 55 mm |
Hakenbreite (b3) | 51 mm |
Hakendicke (s1) | 44 mm |
Hakenlänge (l2) | 213 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3000,000 g |
