Osadzak BST 350
Osadzak BST 350
OSADZAK PROCHOWY BST 350
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- 6-stopniowa regulacja mocy
- Wyjątkowo łatwy w użyciu
- Zaczep zabezpieczający spustu
- Zgodność z wymogami DIN EN 15895
- Zasada trzpienia oporowego
- W zestawie futerał
Materiały dodatkowe(X)
Waga urządzenia | 2,35 kg |
Kaliber | 6,8/11 M |
Długość x szerokość x wysokość | 340 x 50 x 150 mm |
Maks. zalecana częstotliwość ustawiania/h | 500 szt |
Obciążenie wzdłużne | Słaby (zielony) |
![Pusta walizka do osadzaka BST 350 Pusta walizka do osadzaka BST 350](/is-bin/intershop.static/WFS/1401-B1-Site/-/pl_PL/webkit_bootstrap/dist/img/fallback-img/fallback-78px.jpg)
CASE-EMPTY-(BST 350)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!