Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Örtülü elektrot dökme 100 siyah

Örtülü elektrot dökme 100 siyah

Ürün no. 0982256

EAN 4011231913973

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Örtülü elektrot dökme 100 siyah

Ürün no. 0982256

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 112 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ideally suited for cast iron welds.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel çapı (Ø)

2,5 mm

Uzunluk

300 mm

Min./maks. akım

55-110 A

Ağırlık

2 kg

Standartlar

ISO 1071

Amerikan Kaynak Derneği (AWS)

A5.15

Renk

Siyah

Min. akım

55 A

Maks. akım

110 A

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler