Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Örtülü elektrot Inox 29.9 sarı

Örtülü elektrot Inox 29.9 sarı

Ürün no. 09823255

EAN 4011231914147

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Örtülü elektrot Inox 29.9 sarı

Ürün no. 09823255

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 55 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Universal electrode with rutile coating and very good welding properties.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Tel çapı (Ø)

3,2 mm

Uzunluk

350 mm

Min./maks. akım

55-120 A

Ağırlık

1,9 kg

Standartlar

ISO 3581

Malzeme

Paslanmaz çelik, 1,4337

Amerikan Kaynak Derneği (AWS)

A5.4: E 312-17

Kaynak elektrodu kaplaması

Rutil

Renk

Sarı

Min. germe dayanımı

660 N/mm²

Min. akım

55 A

Maks. akım

120 A

Min. boyuna uzama

20 %

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler