Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Orsó adapterrel

Orsó adapterrel

Cikksz. 1952003735

EAN 4056807273730

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Orsó adapterrel

Cikksz. 1952003735
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
The stud enables the mounting of system adapters as well as the pressing out of components which are longer than the cylinder’s piston stroke. It is placed in the hollow piston using the spindle mount thread adapter.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Szerszámacél

Hosszúság

110 mm

Terméktömeg (darabonként)

278,000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk