Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Orrfűrészlap, fához, egycsillagos Kemény- és puhafához

Orrfűrészlap, 1S, keményfához és puhafához
ORRFŰRÉSZLAP-FA-5DB-150X8,5

Cikksz. 060803019
EAN 4038898408642
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
Durva vágásokhoz kemény- és puhafában
  • 8,5 mm-es durva fogosztással, lehetővé téve a max. 100 mm-es anyagvastagságú anyagok megmunkálását.
Megjegyzés

További műszaki adatok a termék csomagolásán találhatók.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

150 mm

Fogosztás

8.5 mm

Vastagság

1.25 mm

Kifejezetten alkalmas

Keményfa, puhafa

Min./max. anyagvastagság

20-100 mm

Alkatrészek száma

5 darab

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk