Orrfűrészlap 3S paletta javításhoz
Orrfűrészlap 3S paletta javításhoz
Cikksz. 0615720326
EAN 4045989766642
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Hosszúság (L) | 203 mm |
Min./max. fogosztás | 2,1-2,8 mm |
Vastagság | 0,9 mm |
Kifejezetten alkalmas | Raklapok, Fa szegekkel |
Min./max. anyagvastagság | 5-150 mm |
Alkatrészek száma | 5 darab |