Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Oromzat profil, professzionális

Oromzat profil, professzionális

Cikksz. 0519522150

EAN 4056807235332

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Oromzat profil, professzionális

Cikksz. 0519522150

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 50 m

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

The professional attic profile enables reliable water drainage, thereby preventing structural damage and offering optimal protection against moisture ingress.
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Polivinil-klorid - kemény PVC, ütésálló

Szövet anyaga

Üvegszál

Építőanyag-osztály

E – Gyúlékony

UV állóság

Igen

Textil súlya m2-enként

160 g

Szemméret

4 x 4 mm

Vakolatvastagság

5,9 mm

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk