Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Örme duvar için geçmeli süzgeçli kovan WIT-PM 200

Örme duvar için geçmeli süzgeçli kovan WIT-PM 200

Ürün no. 090344 163

EAN 4050641890634

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Örme duvar için geçmeli süzgeçli kovan WIT-PM 200

Ürün no. 090344 163

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Masonry, individual fixing point
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Çap

16 mm

Uzunluk

330 mm

Malzeme

Plastik

Nominal matkap ucu çapı (d 0)

16 mm

Delme deliği derinliği (h 0) - metin

135 mm (+t fix)

Etkin ankraj derinliği (h ef)

130 mm

Ankraj çubuğu için uygun

M10, M8

Gereken enjeksiyon harcı

WIT-PM 200, WIT-VM 250

Onay

ETA-13/0037, ETA-20/0854

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler