Original Prusa XL 3D-Drucker Gehäuse Set
3D-Drucker Prusa XL mit Gehäuse Set
DRKR-ORIG-PRUSA-XL-5EXTRU-GEHAEU-SET
Art.-Nr. 4956628105
EAN 4099618885983
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innovative Spitzenqualität
- Mit blitzschnellen Werkzeugwechsler und Montagemöglichkeiten für bis zu fünf Werkzeugköpfen
- Schnellere Produktion von Multimaterialdrucken in Spitzenqualität
- Produziert wenig bis gar keinen Abfall
- Entwickelt und hergestellt in der EU
- Einfach einzurichten und zu betreiben
- Der Drucker wird im montierten Zustand geliefert
- Aus transportsicherungsgründen werden die Druckköpfe und das Display getrennt verpackt geliefert und müssen noch montiert werden.
- Die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert
- Nach einem kurzen Selbsttest kann der Drucker sofort verwendet werden
- Große Drucke können viele Stunden in Anspruch nehmen, doch dank der hardwarebasierten Wiederherstellung bei Stromausfällen müssen Sie sich keine Sorgen machen
- Verfügt über ein modulares, segmentiertes Heizbett, das von einer separaten Elektronikplatine gesteuert wird, um die Druckqualität und Zuverlässigkeit zu optimieren
- Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung, inklusive automatischer Kalibrierung
Bereits enhaltenen Upgrades
- Input Shaper und Pressure Advance für superschnelles Drucken
- Phase Stepping macht den Drucker schön leise
- Schneller Netzwerkdruck mit Prusa Connect
- Stealth-Modus
- Erkennung von klemmendem Filament
- Objekt im Menü des Druckers abbrechen
- Aktivierte Touch-Unterstützung
Ergänzendes Zubehör
- Gehäuse/ Enclosure im Paket enthalten (Wird getrennt geliefert und muss montiert werden)
Datenblätter(X)
Hersteller | Prusa |
Produktgewicht (per Stück) | 50 kg |
Breite x Tiefe x Höhe | 700 x 720 x 900 mm |
Bauvolumen | 360 mm x 360 mm x 360 mm |
Anzahl Extruder | 5 STK |
Ausführung Extruder | Nextruder, Direct Drive, E3D V6 kompatibel (mit einem Adapter) |
Durchmesser Filament | 1,75 mm |
Schichthöhe min./max. | 0,05-0,3 mm |
Düsentemperatur max. | 290 °C |
Baukammertemperatur max. | 45 °F |
Datenübertragungsart | NFC Empfänger, optionales ESP Wifi Modul (im Lieferumfang des Druckers enthalten), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa Mobile App |
Displayart | 3,5 Zoll Farb-TFT-Touchscreen |
Filamentweg | Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend |
Geeignet für High-flow Düsen | Ja |
Geeignet für Multi-Materialdruck | Ja, mit bis zu 5 unabhängigen Werkzeugköpfen |
Gehäusetyp | Profile aus Aluminium und Bleche aus Stahl |
Leistungsaufnahme | 240 W |
Leistungsaufnahme Bedingung | PLA-Einstellung 80 W |
Mit Baukammer-Temperaturregelung | Ja |
Mit Baukammergehäuse | Ja |
Mit Druckbettheizung | Ja |
Mit Direktextruder | Ja |
Mit Filamentsensor | Ja |
Mit Kalibrierung der ersten Schicht | Ja |
Mit Temperatursensor | Ja, mit 4 Thermistoren |
Mit Wägezellensensor | Ja |
Montageart | Teilmontiert |
Schnittstelle | USB-Stick, Prusa Connect, Prusa Mobile App, LAN RJ45, WLAN |
Ausführung Motor | Nextruder Planetengetriebesystem, 10:1 Getriebeübersetzung |