Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Original Prusa MK4S 3D-Drucker

3D-Drucker Prusa MK4S
DRKR-ORIG-PRUSA-MK4S-MONTIERT

Art.-Nr. 4956628100

EAN 4099618407840

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Original Prusa MK4S 3D-Drucker

Art.-Nr. 4956628100
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
Mit einer neu entwickelten 360°-Kühlung, kombiniert mit hoher Druckgeschwindigkeit, exzellenter Druckqualität, und beeindruckender Langlebigkeit
  • Entwickelt und hergestellt in der EU

  • Einfach einzurichten und zu betreiben

  • Wird fertig montiert geliefert und ist sofort einsatzbereit – die Einrichtung gestaltet sich unkompliziert und schnell

  • Nach einem kurzen Selbsttest kann der Drucker sofort verwendet werden – eine komplexe Montage ist nicht notwendig

  • Das neue leistungsstarke 360-Grad-Kühlsystem sorgt für optimale Kühlung und perfekte Druckergebnisse

  • Mit einer hochwertigen High-Flow-Düse für eine verbesserte Druckgeschwindigkeit und -qualität

  • Die native Prusa-App für iOS und Android ermöglicht eine einfache Wi-Fi-Einrichtung mit NFC-Tap und eine komfortable Fernsteuerung des Druckvorgangs

  • Jeder Original Prusa 3D-Drucker erhält jahrelangen Support, auch lange nach der Markteinführung, inklusive automatischer Kalibrierung


Lieferumfang


  • Original Prusa MK4S

  • Prusament PLA Prusa Galaxy Black 1kg

  • Federstahldruckplatte mit glatter doppelseitiger PEI-Schicht

  • Werkzeugsatz: Uni-Schlüssel, 13-16 Schraubenschlüssel, Spitzzange, Inensechskant- und TXschlüssel

  • USB-Laufwerk mit Musterdrucken (G-Codes)

  • Filamenthalterung

  • Prusa-Schmiermittel für Lager

  • 3D Printing Handbook


Ergänzendes Zubehör


  • GPIO-Hackerboard

  • Beschleunigungsmesser für Drucker-Modder
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Hersteller

Prusa

Produktgewicht (per Stück)

7,5 kg

Breite x Tiefe x Höhe

500 x 550 x 510 mm

Bauvolumen

250 mm x 210 mm x 220 mm

Anzahl Extruder

1 STK

Ausführung Extruder

Nextruder, Direct Drive, E3D V6 kompatibel (mit einem Adapter)

Durchmesser Filament

1,75 mm

Schichthöhe min./max.

0,05-0,3 mm

Düsentemperatur max.

290 °C

Zu bearbeitender Werkstoff

Polylactid, PET, Polyethylenterephthalatglykol, ABS, Acrylester-Styrol-Acrylnitril, Thermoplastisches Polyurethan, Polyvinylalkohol, Polycarbonat, Polypropylen, Polyamid

Datenübertragungsart

NFC Empfänger, optionales ESP Wifi Modul (im Lieferumfang des Druckers enthalten), USB, LAN, Prusa Connect, Prusa Mobile App

Displayart

3,5 Zoll LCD-Farbdisplay

Filamentweg

Aluminium-Kühlkörper, Ganzmetall-Hotend

Geeignet für High-flow Düsen

Ja

Geeignet für Multi-Materialdruck

Ja, mit optionalem Multi-Material-Upgrade (MMU3)

Gehäusetyp

Profile und Rahmen aus Aluminium

Kühlungsart

Hochleistungsturbine, 360° Kühlsystem

Leistungsaufnahme

240 W

Leistungsaufnahme Bedingung

PLA-Einstellung 90 W

Mit Baukammer-Temperaturregelung

Nein

Mit Baukammergehäuse

Nein

Mit Druckbettheizung

Ja

Mit Direktextruder

Ja

Mit Filamentsensor

Ja

Mit Kalibrierung der ersten Schicht

Ja

Mit Temperatursensor

Ja

Mit Wägezellensensor

Ja

Montageart

Vormontiert

Schnittstelle

USB-Stick, Prusa Connect, Prusa Mobile App, LAN RJ45, WLAN

Ausführung Motor

Nextruder Planetengetriebesystem, 10:1 Getriebeübersetzung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,6MM

Hochwertige gehärtete Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Druckplattform satiniertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S und CORE One

DRUCKPLATTF-MK4S-CO-SATINIER.-PULV.-FED.

Beidseitig satiniertes pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Original MK4S und CORE One
x 1 St.
Druckplattform PA Nylon pulverbeschichtetes Stahlblech für PRUSA MK4S und CORE ONE

ET-DRUCKPLATTF-MK4S-CO-PA-NYL-PULVERB.

Beidseitig pulverbeschichtetes PA Nylon-Federstahlblech für original PRUSA MK4S und CORE ONE
x 1 St.
Druckplattform Strukturiertes pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One

STRUKT-PULVERB-FEDERSTAHLBLECH-MK4S-CO

Beidseitig strukturiertes PEI pulverbeschichtetes Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und den CORE One
x 1 St.
Druckplattform PP pulverbeschichtetes Stahlblech für Prusa MK4S CORE One

FEDERSTAHLBLECH-PP-MK4S-CO-PULVERB.

Beidseitig pulverbeschichtetes PP-Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und den CORE One
x 1 St.
Druckplattform glattes PEI-Stahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One

GLATTES-PEI-STAHLBLECH-MK4S-CORE-ONE

Beidseitig glattes PEI-Federstahlblech für den Original Prusa MK4S und CORE One
x 1 St.
Trockenbox für Filament-Spulen

ET-FILAMENT-TROCKENBOX-PRUSA-PRO

Die passive, luftdichte und transportable Trockenbox hält Filament zuverlässig trocken und einsatzbereit, misst Feuchtigkeit und Temperatur und bietet Platz für Spulen bis 1 kg sowie einem Spulendurchmesser bis 200 mm
x 1 St.
Buddy3D Kamera für Prusa Drucker

ET-BUDDY3D-KAMERA

Buddy3D-Kamera für die Prusa Drucker, mit der Sie Ihre Drucke über Prusa Connect und die Prusa-Mobil-App fernüberwachen können
x 1 St.
Düsenadapter Nextruder V6

ADAPT-NEXTRUDER-V6

Dieser Adapter macht Ihren Nextruder mit jeder V6-Düse kompatibel und ermöglicht die Verwendung an Ihrem Original Prusa XL, MK4S sowie CORE One
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,25MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,3MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,4MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,5MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,6MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
Messing-Druckerdüse Prusa

DRKRDUES-MESSING-PRUSA-0,8MM

Hochpräzise Ganzmetall Messing-Druckerdüse für den Nextruder kombiniert sowohl Düse als auch Heatbreak
x 1 St.
E3D Prusa Messing High Flow Druckerdüse

DRKRDUES-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0,4MM

Hochwertige E3D High Flow Messingdüse, die speziell für hohe Durchflussraten entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa Messing High Flow Druckerdüse

DRKRDUES-HIGH-FLOW-E3D-PRUSA-0,6

Hochwertige E3D High Flow Messingdüse, die speziell für hohe Durchflussraten entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahl-Druckerdüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,4MM

Hochwertige gehärtete High Flow Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
E3D Prusa High Flow gehärtete Stahl-Druckerdüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,6MM

Hochwertige gehärtete High Flow Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Gehärtete Prusa Stahldüse ObXidian

DRKRDUES-STAHL-GEH-PRUSA-OBXIDIAN-0,4

Hochwertige gehärtete Stahldüse mit korrosionsbeständiger Beschichtung, speziell für abrasive Materialien und hohe Temperaturen entwickelt
x 1 St.
Prusa Messing-Druckerdüse CHT

DRKRDUES-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0,4MM

Hochpräzise High-Flow Ganzmetalldüse mit Core Heating Technology (CHT) kombiniert Heatbreak, Filamentführung aus Metall und Messingdüse
x 1 St.
Prusa Messing-Druckerdüse CHT

DRKRDUES-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0,6MM

Hochpräzise High-Flow Ganzmetalldüse mit Core Heating Technology (CHT) kombiniert Heatbreak, Filamentführung aus Metall und Messingdüse
x 1 St.
Trocknungsmittel für Filament Trockenboxen

VERBRMAT-TROCKNUNGSMITTEL-FILAM-TROCKEN

Ersatztrockenmittel, geeignet zum Beispiel für die Prusa Pro Trockenbox, verpackt in einem Aluminium-Barrierefolienbeutel zur Langzeitlagerung – ideal als Ersatz
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
2K-Super Knips

SEITSHND-SUPERKNIPS-GD-O.DRAHTHALTER

Feinschneidzange für Präzisionsarbeiten
Klingenschaber mit Schnellklemmung

KLISCHAB-SCHNELLKLEMMUNG-SET

Innovative Klemmung ermöglicht sekundenschnelle Fixierung von Stahl- und Kunststoff-Klingen
x 1 St.
Zündkerzenbürste

ZKERZBURST-MSDRAHT-L145MM

Mit Holzgriff und gewellten Messing-Drahtborsten zum Reinigen von Elektroden und Kontakten von Zündkerzen.
x 1 St.
Sekundenklebstoff Klebfix PLASTOBOND

SEKKLEBST-(KLEBFIX-PLASTOBOND)-20G

Zur schnellen Verklebung von schwer verklebbaren Kunststoffen.
x 1 St.
Isopropanolreiniger IPA-Reiniger

ALLZWREINIG-(IPA-REINIGER)-500ML

Universell einsetzbar
Sekundenklebstoff Klebfix 4 in 1

SEKKLEBST-(KLEBFIX-4IN1)-50G

Universeller Sekundenklebstoff speziell für poröse Werkstoffe und unebene, raue Bauteile sowie für Metall, Kunststoff, Gummi Holz
x 1 St.
Schutzbrille Nashira

SHTZBRIL-NASHIRA-KLAR

Perfekter Schutz im sportlichen, dynamischen Design
x 1 St.
Reinigungstuch Tex-Rein

REINIGTUCH-(TEX-REIN)-27X38CM-150STK

Extra feines Reinigungstuch für staub- und fusselsensible Bereiche
Lötpistole MJ-360

LOETPIST-GAS-(MJ-360)

Selbstzündend (Piezo-Zündung)
x 1 St.
Druckdüsenreinigungsdraht für Düsen von 0,2 bis 1,4 mm

ET-DRUCKERDUESENREINIGUNGSDRAEHTE

3D Drucker Düsenreinigungsnadeln-Set
x 1 St.
Gewindeeinsatz-Set Original CNC Kitchen standard 200-tlg.

GWDEINSA-SET-STANDARD-M3/M4/M5 (200 ST)

Zum Einbringen in 3D-gedruckte Kunststoffbauteile aus zum Beispiel den Werkstoffen PLA, PETG, ABS, etc.
Klebestift Magigoo Original

MAGIGOO ORIGINAL KLEBESTIFT 50ML

Standard Haftvermittler für PLA, ABS, HIPS, PETG und TPU
Filament PLA

DRKMATL-PLA-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG

Hochwertiges Filament aus Polymilchsäure (PLA), einfache Verarbeitung und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke
Filament TPU 95A

DRKMATL-TPU-95A-VERKEHRSS-D1,75MM-0,75KG

Das TPU-Filament mit einer Härte von 95A ist ein hochwertiges Filament aus thermoplastischem Polyurethan, ideal für die Herstellung flexibler und langlebiger Bauteile
Filament PLA matt

DRKMATL-PLA-VERKEHRSS-MATT-D1,75MM-1KG

Hochwertiges, mattes Filament aus Polymilchsäure (PLA), mit verbesserten mechanischen Eigenschaften im Vergleich zu Standard-PLA
Filament PETG-CF15

DRKMATL-PETGCF15M-VER.SCH-D1,75MM-0,75KG

Technisches Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), das mit Karbonfasern verstärkt ist, bietet eine erhöhte Festigkeit und Steifigkeit, um 3D-Druckanwendungen mit höheren Anforderungen zu ermöglichen
Filament PETG

DRKMATL-PETG-VERKEHRSSCHWARZ-D1,75MM-1KG

Hochwertiges Filament aus Polyethylenterephthalatglykol (PETG), einfache Verarbeitung und ideal für präzise und zuverlässige 3D-Drucke
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Nextruder Hotend

NEXTRUDER-HOTEND-MESSINGDUESE-0,4MM

Vollständig montiertes Ersatzteil-Hotend für den Nextruder
x 1 St.
Nextruder Heizblock

ET-NEXTRUDER-HEIZBLOCK

Aluminium-Heizblock für die Hotend-Baugruppe speziell für Drucker mit Nextruder
x 1 St.
Nextruder Silikonsockensatz Prusa

SOCKE-NEXTRUDER-SILIKON-SET

Perfekt abgestimmt auf das Nextruder Hotend, ermöglicht eine reibungslose Integration in bestehendes Drucksystem
x 1 St.
Schrittmotor X-Axe

ET-SCHRITTMOTOR-X-ACHSE-MK4S-CORE-ONE-XL

Ersatz Schrittmotor X-Axe für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Schrittmotor Y-Achse

ET-SCHRITTMOTOR-Y-ACHSE-MK4S-COREONE

Ersatz Schrittmotor Y-Achse für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Schrittmotor Z-Achse Links

ET-SCHRITTMOTOR Z-ACHSE-LINKS-MK4SCOREON

Ersatz Schrittmotor Z-Achse Links für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Schrittmotor Z-Achse Rechts

ET-SCHRITTMOTOR Z-ACHSE-RECHTS-MK4SCOREO

Ersatz Schrittmotor Z-Achse Rechts für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Hotend Lüfter

ET-HOTEND-LÜFTER-MK4S-COREONE-XL

Ersatz Hotend Lüfter für MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Hotend Kühlkörper

ET-HOTEND-KÜHLKÖRPER-MK4S-COREONE-XL

Ersatz Hotend Kühlkörper für Prusa MK4S, Core One, XL
x 1 St.
Ersatzteil Set für Prusa MK4

ET-ERSATZTEIL-SET MK4

x 1 St.
Ersatz Planetengetriebe + Ring

ET-PLANETENGETRIEBE+PG-RING-MK4COREONEXL

Ersatz Planetengetriebe + Ring für Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Ersatzlüfter

ET-ERSATZÜFTER-HOT-GEBLAESE-MK4SCOREONE

Ersatzlüfter für das Hotend (Gebläse) für den Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Ersatzlager 693 2RS U-type

ET-LAGER 693 2RS TYP U MK4S CORE ONE

Ersatzlager 693 2RS U-type für Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Ersatzteil-Set für Prusa MK4S

ET-ERSATZTEIL-SET-MK4S

Praktisches Set mit Ersatzteilen und zusätzlichen Befestigungselementen für die Wartung und einfache Reparatur des Original Prusa MK4S 3D-Druckers
x 1 St.
PRUSA Ersatzheizpatrone 40 W - 120 mm

ET-HEIZPATRONE-40W-MK4S-COREONE-XL

40 W Ersatzheizpatrone für den Nextruder
x 1 St.
Heißleiter Temperatursensor

ET-NTC-THERMISTOR-MK4S-COREONE

Ersatz-Heißleiter-Temperatursensor (NTC 100k, 90 mm) für MK4 und CORE One Kühlkörper – ideal als zuverlässiger Ersatzsensor zur präzisen Temperaturmessung
x 1 St.
Hall Filament Sensor

ET-FILAMENT-SENSOR-MK4S-XL-COREONE

Hall-Filament-Sensor für den Nextruder – kompatibel mit MK4S, XL und CORE One, ideal zur präzisen Filamenterkennung und zuverlässigen Drucküberwachung
x 1 St.
Heißleiter Temperatursensor

ET-NTC-THERMISTOR-MK4S-COREONE-XL

Ersatz-Heißleiter-Temperatursensor (NTC 100k, 90 mm) für MK4S, CORE One und XL Kühlkörper – ideal zur präzisen Temperaturerfassung und als zuverlässiger Ersatzsensor
x 1 St.
Ersatz Linearlager LM10LUU

ET-LINEARLAGER-LM10LUU

Ersatz-Linearlager, kompatibel zum MK4S – ideal für den einfachen Austausch bei Wartung oder Reparatur
x 1 St.
Ersatz Linearlager LM8UU

ET-LINEARLAGER-LM8UU

Ersatz-Linearlager, kompatibel zum MK4S – ideal für den einfachen Austausch bei Wartung oder Reparatur
x 1 St.
Zahnriemenscheibe T16-2GT

ET-ZAHNRIEMENSCHEIBE-T16-2GT-PRU-MK4S-CO

Zahnriemenscheibe T16-2GT für den Prusa MK4S, CORE One
x 1 St.
Riemenscheibe mit Lager

ET-RIEMENSCHEIBE-MIT-LAGER-MK4SCOREONEXL

Riemenscheibe mit Lager für den Prusa MK4S, CORE One, XL
x 1 St.
Schrittmotor e-Axe

ET-SCHRITTMOTOR E-ACHSE MK4-COREONE-XL

Ersatz Schrittmotor e-Axe für Prusa MK4S, CORE One, XL