Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Örgülü çanak fırça (çelik)

Örgülü çelik çanak fırça
ÇANAK TEL FIRÇA-ÇELİK İÇİN-12500RPM-D70

Ürün no. 071469 01

EAN 4024835111072

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Örgülü çanak fırça (çelik)

Ürün no. 071469 01
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
Boyanması veya kaplanması gereken metalik yüzeylerin ön işlemi için.
  • Sertleştirilmiş çelik tel, saat yönüne doğru bükülüdür

  • Tüm yaygın avuç içi taşlama makinelerinde kullanılabilir.
Not

Makine fırçalarıyla çalışırken her zaman güvenlik gözlüğü ve güvenlik eldivenleri kullanın!

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Orta yoğunlukta ve yoğun pas gidermek ve çapak temizlemek veya kaynak dikişlerinden pislikleri temizlemek için.

Çap (D)

65 mm

Telin kullanılabilir uzunluğu (H)

20 mm

Şaft (d)

M14

Tel çapı

0,50 mm

Örgü sayısı

18 ADET

Tel malzemesi

Çelik

Tasarım

Sertleştirilmiş, saat yönünde örülmüş, Tek sıra

Avuç içi taşlama makinesi (nokta sistemi) için uygun

4/4 nokta

Maks. devir sayısı

12500 dev/dk

EN standardı

1083-2

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Akülü açılı taşlama makinesi AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE®

AKÜ.AVUÇİÇ.TAŞL.MAK(18-125P CMPT)-BTYSZ

Kompakt, güçlü ve kömürsüz akülü avuç içi taşlama makinesi, orta ağırlıktaki kaba işleme ve kesme işleri için zanaatkarların gereksinimlerini karşılamak üzere Würth tarafından geliştirilmiştir.