Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Organisations-Schublade VS ENVI Drawer

Organisations-Schublade VS ENVI Drawer
MUELLTRENNSYS-ENVIDRAWER-ANTHR-500-2FACH

Art.-Nr. 0683720615

EAN 4065746595124

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Organisations-Schublade VS ENVI Drawer

Art.-Nr. 0683720615

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zusätzliche Stauraumlösung für Mülltrennsysteme und Unterschränke
  • Schnelle und einfache Montage ohne Messen durch integrierte Einbauschablone im Führungsträger

  • Leises, leichtes und Komfortables Öffnen und Schließen sowie Zugriff auf kompletten Auszug durch Vollauszugsführung mit Dämpfung und Selbsteinzug

  • Werkzeugloser Aus- und Einbau nach Erstmontage

  • Problemlos in vorhandene Schränke nachrüstbar

  • Übersichtliche Trennung von unterschiedlichen Küchenutensilien

  • Optimale Raumausnutzung da je nach Position der Wasseranschlüsse die Behälter entsprechend eingehängt werden können

  • Simples ausbauen des kompletten Systems zur einfachen Reinigung

  • Behälter aus hochwertigem Kunststoff welche einfach zu reinigen und auch spülmaschinenfest bei bis zu 70° sind

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Korpusbreite

500 mm

Passend für lichte Korpustiefe

486 mm

Einbauhöhe

100 mm

Einbautiefe

486 mm

Nennlänge

450 mm

Traglast

40 kg

Fassungsvermögen

1,2 l, 2,7 l

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet/ Kunststoff

Farbe

Anthrazit

Behälterinhalt

2,7 l

Behälterinhalt 2

1,2 l

Werkstoff Auszug

Stahl

Werkstoff Behälter

Kunststoff

Lieferumfang

1 x Organisationsschublade, 1 x ORGA-BOX 2,7 l, 1 x ORGA-BOX 1,2 l, 4 x Einhängewinkel für ORGA-BOX

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schale VS ENVI Drawer

SHAL-F.MUELLTRENNSYS-(ENVI-DRAWER)-1,2L

Zum Einhängen bzw. Einstellen in die Organisations-Schublade VS ENVI Drawer oder als Organisationselement in beliebige Schubladen etc.
x 1 St.
Schale VS ENVI Drawer

SHAL-F.MUELLTRENNSYS-(ENVI-DRAWER)-2,7L

Zum Einhängen bzw. Einstellen in die Organisations-Schublade VS ENVI Drawer oder als Organisationselement in beliebige Schubladen etc.
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen