Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen

OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen
ORGASYS-S-8,5-TA-VA-SC-ST-SCHARZ-540MM

Art.-Nr. 0684602503

EAN 4062856504190

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
OrgaAer S mit Schiebeschale und Hängerahmen

Art.-Nr. 0684602503

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kosteneffizientes komplettes Montageset für Containerhöhe 8,5 HE mit Schiebeschale und Hängerahmen

Ausstattung


  • Mit OrgaAer Teilauszug (Traglast 25 kg) und Nova Pro Vollauszug (Traglast 45 kg) für schwebeleichten Lauf

  • Mit integriertem Dämpfungssystem Soft-close

  • Mit vormontiertem Zylinderkern MS 5000 verschiedenschließend Schließnummer 20001 – 20400

  • Stahlschublade mit vormontiertem Schließkasten

  • Oberfläche weißaluminium oder schwarz


Lieferumfang


  • 1 Schiebeschale

  • 1 Paar Vollauszug

  • 1 Paar Teilauszug

  • 2 Stahlschublade inkl. vormontiertem Schließkasten

  • 1 Paar Blendenstützen

  • 1 Hängerahmen

  • 1 Zentralverschlussstange mit Zentralverschluss MS 5000

  • 1 Standard-Rosette

  • 1 Zylinderkern verschiedenschließend

  • 1 Standard-Schlüssel

  • 1 Klapp-Schlüssel

  • 8 Blendenbefestigungsschrauben

  • Montageanleitung
Hinweis

Korpus nicht im Lieferumfang enthalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für lichte Korpusbreite

392 mm

Mindesteinbautiefe

540 mm

Auszugsart

Teilauszug, Vollauszug

Öffnungs-/Schließsystem

Soft-close

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005 ähnlich

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Möbelrollen-Set Solution 392

MOEBLROLL-SET-F.BUERO-KST-HART-SCHW-B392

Für OrgaAer Container
x 1 St.
Trennschied OrgaAer

TRENNSCHIED-F.BUERO-KST-SCHW-A4

x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen