OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil
OrgaAer Frontabdeckung Mittelteil
FRONTABDE-F.BUERO-MITTE-SILBRGRAU
Art.-Nr. 0684603827
EAN 4049557967189
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Datenblätter(X)
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 ähnlich |
Passend für lichte Korpusbreite | 962 mm |
Werkstoff | Kunststoff |
Breite (B) | 780 mm |
Höhe (H) | 83 mm |
Tiefe (T) | 2 mm |