Ordnungsbox ADD Box
Ordnungsbox ADD Box
ORDNSBOX-ADD-BOX-ST-M2-1X1-WEISS-RAL9010
Art.-Nr. 0684908040
EAN 4099618070648
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Für den universellen Einsatz in Küche, Bad, Wohnzimmer, Büro, Hauswirtschaftsraum
- Einfach zu reinigen durch die offenen Ecken bei den Metallboxen
- Kunststoffboxen sind spülmaschinenfest
- Kunststoffboxen mit antibakterieller Beschichtung
- Die Gummi-Pads am Boden der Boxen reduzieren Lärm beim Einstellen/Schieben und verhindern Kratzer. Außerdem sorgen diese dafür, dass die Boxen rutschfest stehen
- Mit den optional erhältlichen Deckeln lassen sich die Boxen zusätzlich Organisieren (gelochte Deckel) bzw. Verschließen (geschlossene Deckel)
Datenblätter(X)
Küche, Bad, Wohnzimmer, Esszimmer, Hauswirtschaftsraum.
Zum Einstellen in das Regal-Element ADD Board bzw. zur Organisation von Schubladen in Büro, Bad, Küche, Esszimmer uvm.
![]() | |
Typbezeichnung | M2-1X1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Ausführung | Glatt |
Breite | 105 mm |
Höhe | 70 mm |
Tiefe | 105 mm |
