Ordnertasche für Unterlagen im DIN A4-Format
Ordnertasche aus Aluminium
ORDNTASH-FZG-OT02-DINA4
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus eloxiertem Aluminium
- Blechstärke: 1,0 mm
- Inklusive Befestigungsmaterial
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | OT02 |
Breite | 300 mm |
Höhe | 321 mm |
Tiefe | 85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,671 kg |
Farbe | Aluminiumfarben |
Werkstoff | Aluminium |